Szczypce VDE do zdejmowania izolacji, IEC 60900
Szczypce VDE do zdejm. izol., uchwyt 2C, IEC 60900
SZCZYPCE ZEBRA VDE DO IZOLACJI 160MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzyjne działanie
- Automatyczne otwieranie szczypiec dzięki sprężynie rozwierającej
- Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę
- Śrubę regulacyjną można zablokować z pomocą radełkowanej nakrętki
- Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach
- Przegub: Wstawiony
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6 in |
Maks. średnica drutu (Ø) | 5 mm |
Maks. przekrój drutu | 10 mm² |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Norma EN | 60900 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |